UDK111W UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO 41170525 UDK111W UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO 41170525 UDK111W UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO 41170525 UDK111W UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO 41170525 UDK111W UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO 41170525

UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41170525 品番UDK111W
参考基準価格(税別)¥102,370 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

作業台の下部に収納して使用できます。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×499×620 棚段数3 質量(kg)21 トラスコ品番467-3603 適合機種EL型、AE型、HAE型、NLDZ型 種別カギあり 材質スチール 高さ(mm)620 奥行(mm)499 間口(mm)451 段数3段 引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
注意
※施錠できるのは上2段のみです。※奥行450、600mmの作業台には取り付けできません。UT、HW、DW型は下棚を下棧(別途)に付け替える必要があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする