TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリキャビネット
UDK型作業台用薄型1段引出し ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41170534
品番
UDK001W
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番
467-3581
適合機種
AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型
種別
カギあり
材質
スチール
質量(kg)
6
色
ホワイト
高さ(mm)
90
奥行(mm)
499
間口(mm)
450
注意
※AE、GW、HAE型は作業台奥行450mmには取り付けできません。
※TW型、TWC型、TWZ型には、作業台本体に取り付け穴加工が必要なため、後付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません