TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 脇机・ワゴン
サイドキャビネット天板付W色750×500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41170595
品番
UDCT1110175W
参考基準価格(税別)
¥133,330
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。
色
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×750×740
質量(kg)
36
トラスコ品番
467-3573
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別
カギなし
材質
(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
500
引出し組合せ
(小)2、(中)1、(大)1
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません