※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ニューラインデスク用フックハンガーセット1800用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41170604
品番
NLHT1800LBT
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)
1746
適合
(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番
467-1554
セット内容
吊り下げ用フック 2個
材質
スチール
質量(kg)
2.5
タイプ
間口1800mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500