※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用ゴムマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41170814 品番 GM5L-1700
参考基準価格(税別)¥28,550 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。

質量(kg)7.8 間口(mm)1700 奥行(mm)700 トラスコ品番455-1079 用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41170841
2020-01-10
用途:
半田作業台に敷いています
製造業

やはり初め数週間はゴム臭いですが、カッターで切られていたり、劣化していたものを使っていたので、交換して綺麗になったので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする