※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
作業台用上棚(側面取付型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
41170911
品番
YUR1500BW
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
トラスコ品番
467-3905
質量(kg)
8
仕様
天板厚み45mmまで取り付け可能
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質
スチール
高さ(mm)
385
タイプ
背面取り付け用
奥行(mm)
260
間口(mm)
1500
最大積載量(kg)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500