THRC1500 包装ロールカッターセット TRUSCO 41171033 THRC1500 包装ロールカッターセット TRUSCO 41171033 THRC1500 包装ロールカッターセット TRUSCO 41171033 THRC1500 包装ロールカッターセット TRUSCO 41171033

包装ロールカッターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41171033 品番THRC1500
参考基準価格(税別)¥98,890 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。

用途梱包作業など。 仕様取付可能板厚最大45mm トラスコ品番285-0354 適合機種(推奨作業台)AEWP-1575 セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター 材質スチール 質量(kg)30 高さ(mm)1265 奥行(mm)405 間口(mm)1502
注意
※取り付け可能な作業台は天板厚45mmまでです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする