※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEWR1275CU100 100Φウレタンキャスター TRUSCO 41171067 AEWR1275CU100 100Φウレタンキャスター TRUSCO 41171067

100Φウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41171067 品番AEWR1275CU100
参考基準価格(税別)¥90,650 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。
Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。

仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1578 種別組立式 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)1200 質量(kg)39 高さ(mm)845 タイプ座り作業用 奥行(mm)750 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 材質(天板)リノリューム 均等耐荷重(kg)250
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、250kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする