曜日別特売
AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094

 

AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094
AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094
AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094
AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094
AEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171094

軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)ポリ化粧
質量(kg)52
内容量1台注文コード41171094品番AEM1809LT2
参考基準価格(税別)¥97,580販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)52材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-7638種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AELT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする