曜日別特売
AWMP1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO 41171146

 

AWMP1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO 41171146
AWMP1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO 41171146
AWMP1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO 41171146
AWMP1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付) TRUSCO 41171146

軽量高さ調節式作業台AWMP型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1台注文コード41171146品番AWMP1875YURB
参考基準価格(税別)¥119,580販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1004~1214質量(kg)60.5材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番466-7832種別組立式(上)YUR-B型 Wアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする