AWMR1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMR型(上棚付) TRUSCO 41171182 AWMR1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMR型(上棚付) TRUSCO 41171182 AWMR1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMR型(上棚付) TRUSCO 41171182 AWMR1875YURB 軽量高さ調節式作業台AWMR型(上棚付) TRUSCO 41171182

軽量高さ調節式作業台AWMR型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41171182 品番 AWMR1875YURB
参考基準価格(税別)¥124,330 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
高さ調整が700〜910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)1004〜1214 質量(kg)61.5 材質(天板)リノリューム 材質(本体)スチール トラスコ品番466-7875 種別組立式 (上)YUR-B型 W アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする