浴室用ストレッチャー TY217シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41171217 品番 TY217DS-550
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥434,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。

付属品患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ 仕様トータルロック付き 材質ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ) 質量(kg)約37 キャスターΦ150mmステンレス製 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×500〜900 アズワン品番0-8888-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする