※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(ゴムマット張り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41171261
品番
HAE1509G5
参考基準価格(税別)
¥113,610
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
高さ(mm)
905
質量(kg)
43
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-9576
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)
(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません