日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
シャワートローリー・ストレッチャー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41171262
品番
TY234D
参考基準価格(税別)
¥759,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
付属品
三角枕(500×520×150mm)・シャワーホルダー(前後2ヶ所)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/PVC(塩化ビニル樹脂)、枕/ナイロンターポリン
寸法(mm)
浴槽部/(幅)570×(長さ)1850×(高さ)190mm
質量(kg)
約69
キャスター
Φ125mm(4輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)
1.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
690×1900×490〜890
アズワン品番
0-6478-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500