日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
浴室用ストレッチャー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41171287
品番
TY225ESSB
参考基準価格(税別)
¥456,500
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
付属品
患者固定用ベルト(2本)
材質
フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約46
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×555〜970
アズワン品番
0-6013-01
昇降方式
クランク方式
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500