日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
浴室用ストレッチャー 本体
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41171305
品番
TY225ESS
参考基準価格(税別)
¥354,200
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
付属品
患者固定用ベルト×2本、マット固定ベルト×4本、枕×1個、カゴ×1個
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
質量(kg)
約39
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×470〜920
アズワン品番
0-5000-01
昇降方式
クランクハンドル
注意
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500