日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の ストレッチャー
浴室ストレッチャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
患者固定用ベルト2本・枕・マット固定用ベルト4本
注文コード
41171323
品番
TY222ESS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
患者固定用ベルト2本・枕・マット固定用ベルト4本
仕様
マットレスタイプ
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
質量(kg)
約27
キャスター
Φ125mm(対角二輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1900×770
アズワン品番
0-5001-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000