※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP1500C100 LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付 TRUSCO 41171331 LEWP1500C100 LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付 TRUSCO 41171331

LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41171331 品番LEWP1500C100
参考基準価格(税別)¥70,290 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)848 質量(kg)39.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 トラスコ品番467-0876 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする