※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
LEWR型作業台900×600×740 100Φキャスター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41171401
品番
LEWR0960C100
参考基準価格(税別)
¥57,210
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
847
質量(kg)
27.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
トラスコ品番
467-1091
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
種類
キャスター付
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません