曜日別特売
RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435
RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435
RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435
RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435
RAEM1809LT2 軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171435

軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900均等耐荷重(kg)150注文コード41171435品番RAEM1809LT2
参考基準価格(税別)¥102,290販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)53材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-2518種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)AELT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする