※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAEM1800LT2 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171487 SAEM1800LT2 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171487 SAEM1800LT2 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171487 SAEM1800LT2 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171487 SAEM1800LT2 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO 41171487

軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41171487 品番 SAEM1800LT2
参考基準価格(税別)¥99,820 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜950 質量(kg)50 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番467-2861 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (下)AELT型 2枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする