軽量高さ調節式作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41171505 品番 AWMP1275C100
参考基準価格(税別)¥104,050 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高さ調整が808〜1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)808〜1018 質量(kg)40 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール 仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番303-1837 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ止め式 昇降ピッチ(mm)35
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする