※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKSS0960H ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO 41171602 TKSS0960H ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO 41171602 TKSS0960H ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO 41171602 TKSS0960H ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO 41171602 TKSS0960H ハンドル昇降式作業台 900X600 TRUSCO 41171602

ハンドル昇降式作業台 900X600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41171602 品番TKSS0960H
参考基準価格(税別)¥196,890 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700〜900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜900 質量(kg)49 材質(天板)メラミン樹脂 材質(本体)スチール 用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番456-1571 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
注意
※均等荷重で使用してください。昇降時は特に注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする