ケアモニ 親機1台・子機1台

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41171612 品番TVBC-35
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
セット内容親機1台・子機1台 サイズ親機/140×70×35mm、子機/142×82×75mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)親機/127、子機/112(乾電池含まず) 電源親機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)またはリチウムイオン内蔵電池、子機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) 機能ナイトビジョン・温度センサー・自動送話機能・相互通話機能 周波数範囲2400〜2480MHz 送信出力3mW/MHz以下 通信距離50m以内 アズワン品番8-8295-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする