ハンドル昇降式作業台1500X750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41171636 品番TKSS1575H
参考基準価格(税別)¥245,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700〜900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)700〜900 質量(kg)62 材質(天板)メラミン樹脂 材質(本体)スチール 用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番337-3886 種別完成品 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 昇降方式ボールねじ構造
注意
※均等荷重で使用してください。昇降時は特に注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする