AEM1500C75 高さ調整作業台 TRUSCO 41171706 AEM1500C75 高さ調整作業台 TRUSCO 41171706 AEM1500C75 高さ調整作業台 TRUSCO 41171706 AEM1500C75 高さ調整作業台 TRUSCO 41171706

高さ調整作業台

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41171706 品番AEM1500C75
参考基準価格(税別)¥72,560 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高さ調節が719〜1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)80 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)719〜1019 質量(kg)37.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番285-0681 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール グリーン 材質(キャスター)ゴム 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41171706
2020-10-13
用途:
立ち作業
教育・研究機関

高さ調節時ロックしにくいです。もう少し使いやすい機構にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする