※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM1500D 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41171785 AEM1500D 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41171785 AEM1500D 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41171785 AEM1500D 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41171785

軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム 注文コード41171785 品番AEM1500D
参考基準価格(税別)¥136,770 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は間口・奥行・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節が652〜952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)652〜952 質量(kg)39 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 用途静電気を嫌う作業に最適です 仕様昇降方式、金具調整式 トラスコ品番303-1691 種別組立式 材質(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム アース線の長さ(m)3 表面抵抗値(Ω)2×106Ω アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする