※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量立ち作業台HAE型(帯電防止マット張り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41171873
品番
HAE1500D
参考基準価格(税別)
¥122,580
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
902
質量(kg)
35.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
仕様
帯電防止マット張
トラスコ品番
466-9479
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧
アース線の長さ(m)
3
表面抵抗値(Ω)
2×10
6
Ω
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません