TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
大型HW中量作業台2400×1200×740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41171934
品番
HWD2400
参考基準価格(税別)
¥312,560
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に最適です。引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。
均等耐荷重(kg)
1500
間口(mm)
2400
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
740
質量(kg)
107
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
241-0753
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)
35
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※引出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。ご発注の際には本体品番を必ずご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません