曜日別特売
GWP1260E2 中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO 41171995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWP1260E2 中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO 41171995
GWP1260E2 中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO 41171995
GWP1260E2 中量作業台GW型(ビニールマット張り) TRUSCO 41171995

中量作業台GW型(ビニールマット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード41171995品番GWP1260E2
参考基準価格(税別)¥85,680販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

均等耐荷重(kg)800間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)742質量(kg)39.5材質(天板)ダップ樹脂材質(本体)スチールトラスコ品番301-2361種別組立式材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂厚さ(mm)(マット)2アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする