※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製作業台 1200X750XH740

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41172056 品番PVCT1275
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

酸・アルカリなどの耐薬品性に優れた塩化ビニールの作業台です。アジャスターを除き、金属部品は一切使用しておりませんので錆びることがありません。特注対応も可能です。天板と中板が劣化した場合交換可能な構造となっております。

材質
本体:塩化ビニール
アジャスター:スチール
均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)46 材質(本体)塩化ビニール 用途試薬・製薬・大学などの研究施設。鍍金・アルカリ洗浄・リサイクルなど薬品を使う工場。 仕様完成品 トラスコ品番459-9942 アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする