TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 作業台
TOKIO(藤沢工業)の 汎用タイプ
TOKIO 軽量作業台 1200×750mm ニューグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172101
品番
FWT1275NG
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
作業の目的・用途によって高さ700〜1000mmまで調節機能が付いています。
ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
支柱パイプには、天板高さの表示があります。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700〜1000
質量(kg)
21.4
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ニューグレー
トラスコ品番
102-2960
材質
天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕様
キャスター
自在車(ストッパー付)4個
機能
天板上下調整機能
昇降方式
ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)
任意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません