TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
固定式バイス作業台900×600×600〜810 YG色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172196
品番
UTV960YG
参考基準価格(税別)
¥87,580
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
600〜810
質量(kg)
31.5
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
仕様
引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可
トラスコ品番
393-3148
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
昇降ピッチ(mm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000