TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
小型固定バイス作業台 YG色
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172266
品番
BN4560ACYG
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
安定感がある脚部幅広タイプです。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
450
奥行(mm)
600
高さ(mm)
841
質量(kg)
22
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
仕様
100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
393-2869
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
色
ヤンググリーン
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。