小型固定バイス作業台 YG色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41172275 品番BN4560AV8NYG
参考基準価格(税別)¥106,140 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
均等耐荷重(kg)300 間口(mm)450 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)27.5 材質(天板)ダップ樹脂 材質(本体)スチール トラスコ品番466-7964 種別組立式 材質(本体)スチール ヤンググリーン 小箱入数(枚)1 生産国日本 バイス 幅(mm)79 アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N) バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする