TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172293
品番
VU701WW
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
均等耐荷重(kg)
20
間口(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1300〜1500
質量(kg)
18.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
393-3181
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し内寸法(mm)
473×376×39mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000