TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172355
品番
HW-M48(T)
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
卓上型受信機セット
セット内容
卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個
サイズ
卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6mm(送信部除く)
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-1263-01