※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ「けいたいくん」 卓上型受信機セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172398
品番
ACW-S(T)
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
卓上型受信機セット
セット内容
卓上型受信機(HC-350)×1個、アクセスコール送信機(AC-T)×1個、(携帯用送信機)首かけひも・リストバンド・お守り袋×各1個、アクセスコール受信送信機(AC-WM)×1個
サイズ
卓上型受信機/200×70×125mm(アンテナ除く)、アクセスコール送信機/Φ45×11mm、アクセスコール受信送信機/91×119.5×245mm
電源
卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、アクセスコール送信機/CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)、アクセスコール受信送信機/AC100V 50/60Hz(ACコード付属)
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-1265-01