TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
導電マット張り小型作業デスク700×450×700 W色
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172503
品番
VUD701NW
参考基準価格(税別)
¥90,780
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
均等耐荷重(kg)
20
間口(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700〜900
質量(kg)
15.5
材質(天板)
帯電防止マット張り
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-3816
種別
組立式
材質
(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール
電気抵抗値
2×10
6
Ω
引出し内寸法(mm)
473×376×39mm
アース線の長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません