曜日別特売
S6 天板付キャリー1350(900)×450×730 TRUSCO 41172555

 

S6 天板付キャリー1350(900)×450×730 TRUSCO 41172555
S6 天板付キャリー1350(900)×450×730 TRUSCO 41172555
S6 天板付キャリー1350(900)×450×730 TRUSCO 41172555
S6 天板付キャリー1350(900)×450×730 TRUSCO 41172555

天板付キャリー1350(900)×450×730

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41172555品番S6
参考基準価格(税別)¥80,750販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3個口コンセント、コード3m付です。折り畳み天板付です。折り畳み式天板を使用、作業面を大きく取れます。

均等耐荷重(kg)50間口(mm)900(1350)奥行(mm)450高さ(mm)730質量(kg)22.5材質(天板)メラミン樹脂材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)65トラスコ品番505-1291種別組立式材質(キャスター金具)スチール取付(キャスター)M12×1.75キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個組立時間1人30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450(おりたたみ)
注意
※移動の際には台の上には物をのせないでください。
※折り畳み天板のみに物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする