※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
定盤専用台 組立品仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41172582
品番
JB600
参考基準価格(税別)
¥88,840
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
均等耐荷重(kg)
300
奥行(mm)
460
高さ(mm)
725
質量(kg)
13
材質(本体)
スチール
用途
機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
組立式、ノックダウン
トラスコ品番
467-0621
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/600×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません