※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定盤専用台 完成品仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41172634 品番 JB1001
参考基準価格(税別)¥224,930 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。

均等耐荷重(kg)800 奥行(mm)1010 高さ(mm)715 質量(kg)61 材質(本体)スチール 用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。 仕様完成品、定盤は別売 トラスコ品番467-0591 材質スチール 積載可能寸法(mm)定盤寸法/1000×1000
注意
※定盤は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする