TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
定盤専用台 完成品仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41172643
品番
JB1000
参考基準価格(税別)
¥204,620
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
均等耐荷重(kg)
800
奥行(mm)
760
高さ(mm)
700
質量(kg)
42
材質(本体)
スチール
用途
機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
完成品、定盤は別売
トラスコ品番
467-0582
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/1000×750
注意
※定盤は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません