SD65H 指示書デスク 大阪製罐 41172661 SD65H 指示書デスク 大阪製罐 41172661 SD65H 指示書デスク 大阪製罐 41172661

指示書デスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41172661 品番SD65H
参考基準価格(税別)¥163,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。

仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付 トラスコ品番457-2823 種別完成品 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)600 質量(kg)41 ライトグレー 高さ(mm)913〜1013 奥行(mm)500 均等荷重(kg)100 均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする