UP900 アップダウン作業台ガスばね式900x600 TRUSCO 41172695 UP900 アップダウン作業台ガスばね式900x600 TRUSCO 41172695 UP900 アップダウン作業台ガスばね式900x600 TRUSCO 41172695 UP900 アップダウン作業台ガスばね式900x600 TRUSCO 41172695

アップダウン作業台ガスばね式900x600

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41172695 品番UP900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥112,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ガスばねにより730〜980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)730〜980 質量(kg)38.4 材質(天板)メラミン化粧 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 仕様上下昇降可能、ガスバネ1本 トラスコ品番505-4575 種別組立式 最高高さ(mm)980 天板厚さ(mm)28 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 最小高さ(mm)730 昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする