※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYPBS ワークデスク用フックパネル TRUSCO 41172722 TYPBS ワークデスク用フックパネル TRUSCO 41172722 TYPBS ワークデスク用フックパネル TRUSCO 41172722 TYPBS ワークデスク用フックパネル TRUSCO 41172722

ワークデスク用フックパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41172722 品番 TYPBS
参考基準価格(税別)¥32,070 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様3510・3520タイプ用、ワークデスク用フックパネル トラスコ品番465-2614 材質スチール 質量(kg)7.5 高さ(mm)600 タイプ2510タイプ 間口(mm)600
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする