TY2510C ワークデスクキャスター付 TRUSCO 41172747 TY2510C ワークデスクキャスター付 TRUSCO 41172747 TY2510C ワークデスクキャスター付 TRUSCO 41172747 TY2510C ワークデスクキャスター付 TRUSCO 41172747

ワークデスクキャスター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41172747 品番 TY2510C
参考基準価格(税別)¥139,780 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)1100 質量(kg)53.7 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)50 仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2450 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)230×420×110 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)550×570×680
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする