TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
ワークデスクキャスター付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41172756
品番
TY3510C
参考基準価格(税別)
¥166,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1100
質量(kg)
63.3
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
仕様
カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
301-2468
種別
完成品
材質
スチール
タイプ
立ち作業用
種類
キャスター付
引出し内寸法(mm)
380×420×110
扉内寸(mm)
(棚板ナシの場合)845×570×680
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません