ジャパンフォーカス
ジャパンフォーカスの 鋼製小物
ジャパンフォーカスの 剪刀
メッチェンバウム フィノ剪刀(TC細型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41172757
品番
09287-20
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
先端が一般的メッチェン剪刀の約半分と大変細いので、狭い術野に適しています。創口も小さくでき、低侵襲な手術が可能です。刃先がタングステンカーバイト(超鋼)加工のため、耐久性があり、鋭い切れ味です。
材質
ステンレス(SUS420-J2)、刃先/タングステンカーバイト(超鋼)加工
全長(mm)
200
先端
曲
アズワン品番
8-9580-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI0901
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※販売は1袋単位です。※表示価格は1袋あたりの価格です。