TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 回転台
回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41172801
品番
RT600
参考基準価格(税別)
¥140,370
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番
241-6034
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
(テーブル)600、(ベース)600×600
質量(kg)
23
高さ(mm)
32
均等荷重(kg)
500
板厚(mm)
(テーブル)3.2、(ベース)4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません